HAGER - HAGFL343A PANN INT H400 C ORION PLUS L500 - FL343A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 400 mm
Larghezza - 500 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3250615363435
Codice prodotto
HAGFL343A
Cod. produttore
FL343A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
400 mm
Larghezza:
500 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 400 mm e larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


