pagina iniziale

HAGER - HAGFL333A PANN INT H300 C ORION PLUS L500 - FL333A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL333A PANN INT H300 C ORION PLUS L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615363336

Codice prodotto

HAGFL333A

Cod. produttore

FL333A

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Larghezza:

500 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 300 mm e larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER