pagina iniziale

HAGER - HAGFL326A PANN INT REG H200 C ORION PLUS L600 - FL326A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL326A PANN INT REG H200 C ORION PLUS L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615363268

Codice prodotto

HAGFL326A

Cod. produttore

FL326A

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera e poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 200 mm larghezza 600 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER