HAGER - HAGFL324A PANN INT PARZ REG H200 C ORION PLUS L400 - FL324A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Larghezza - 400 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3250610671061
Codice prodotto
HAGFL324A
Cod. produttore
FL324A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Larghezza:
400 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera, realizzata in lamiera resistente, altezza 200 mm larghezza 400 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER