pagina iniziale

HAGER - HAGFL322BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 1200X600X300 - FL322BA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL322BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 1200X600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 23

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610674468

Codice prodotto

HAGFL322BA

Cod. produttore

FL322BA

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

23

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

161

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

300 mm

Numero di file:

7

Profondità interna:

235 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 1200 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm, è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035. Offre un grado di protezione IP66, una corrente nominale di 250 A, cortocircuito da 25 kA, tensione di impiego 400 V e isolamento 690 V, conforme alla norma CEI EN 62208.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER