HAGER - HAGFL322A PANN INT H200 C ORION PLUS L400 - FL322A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Larghezza - 400 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3250615363220
Codice prodotto
HAGFL322A
Cod. produttore
FL322A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Larghezza:
400 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 200 mm e larghezza 400 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


