HAGER - HAGFL321BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 900X600X300 - FL321BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 900 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 23
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
3250610674451
Codice prodotto
HAGFL321BA
Cod. produttore
FL321BA
Produttore
HBO
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
900 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
23
Profondità:
300 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Numero di moduli:
115
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
300 mm
Numero di file:
5
Profondità interna:
235 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
3 mm
Numero di ingressi per conduttori:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


