HAGER - HAGFL311A PANN INT H150 C ORION PLUS L300 - FL311A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Larghezza - 300 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3250615363114
Codice prodotto
HAGFL311A
Cod. produttore
FL311A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Larghezza:
300 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 150 mm e larghezza 300 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


