HAGER - HAGFL263B ORION PLUS POL PORTA TRASP. 500X400X200 - FL263B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 500 mm
Larghezza - 400 mm
Numero moduli DIN - 16
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3250610670934
Codice prodotto
HAGFL263B
Cod. produttore
FL263B
Produttore
HBO
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
500 mm
Larghezza:
400 mm
Numero moduli DIN:
16
Profondità:
200 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
48
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di file:
3
Profondità interna:
195 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Spessore materiale scatola:
2.5 mm
Numero di ingressi per conduttori:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
2.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


