pagina iniziale

HAGER - HAGFL259Z TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A - FL259Z

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL259Z TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Campo di regolazione della temperatura - -10...80 °C

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Con visualizzazione digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619272597

Codice prodotto

HAGFL259Z

Cod. produttore

FL259Z

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

10 A

Campo di regolazione della temperatura:

-10...80 °C

Tipo di montaggio:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con visualizzazione digitale:

no

Termostato per il controllo dei sistemi di ventilazione, utilizzando un sensore bimetallico per garantire un funzionamento ottimale. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA), supportando una capacità di 10A e una tensione di 110-250 Vca. Il montaggio semplificato su guida DIN da 35 mm e un grado di protezione IP20 lo rendono una soluzione affidabile. Funziona in un ampio campo di regolazione, da -10°C a +80°C.