pagina iniziale

HAGER - HAGFL254Z RESIST ANTICOND 45 W 230 VCA-VCC - FL254Z

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL254Z RESIST ANTICOND 45 W 230 VCA-VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 45 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 110...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250619272542

Codice prodotto

HAGFL254Z

Cod. produttore

FL254Z

Produttore

HBO

Potenza nominale:

45 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

110...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

61 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Per proteggere i componenti sensibili dei quadri elettrici dall'umidità, questa resistenza anticondensa da 45 W è un accessorio fondamentale. Integra una resistenza autoregolante PTC e un dissipatore in alluminio anodizzato nero. Installazione su guida DIN e viene fornita con morsetti di alimentazione e supporta una tensione nominale di 110-240 V AC/DC, ranfe di temperatura da -30°C a +40°C e con un grado di protezione IP44.