pagina iniziale

HAGER - HAGFL180A ORION PLUS LAM PORTA TRASP 1250X800X300 - FL180A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL180A ORION PLUS LAM PORTA TRASP 1250X800X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1250 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero moduli DIN - 37

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250615361974

Codice prodotto

HAGFL180A

Cod. produttore

FL180A

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1250 mm

Larghezza:

800 mm

Numero moduli DIN:

37

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

296

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di file:

8

Profondità interna:

295 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Numero di ingressi per conduttori:

2

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Il quadro da parete orion plus lamiera con porta cieca altezza 1250 mm, larghezza 800 mm e profondità 250 mm garantisce un grado di protezione IP65 ed è costruito in lamiera d’acciaio spessa 12/10 mm, finita in grigio RAL 7035. Supporta una corrente nominale di 250 A e una corrente di corto circuito di 35 kA. La tensione di impiego è di 400 V, mentre l’isolamento arriva a 690 V ed è conforme alla norma CEI EN 62208.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER