pagina iniziale

HAGER - HAGFL154A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X160 - FL154A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL154A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 350 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Numero moduli DIN - 10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615361547

Codice prodotto

HAGFL154A

Cod. produttore

FL154A

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

350 mm

Larghezza:

300 mm

Numero moduli DIN:

10

Profondità:

160 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

20

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di file:

2

Profondità interna:

155 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Numero di ingressi per conduttori:

2

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Quadro a parete orion plus in lamiera dotato di porta trasparente, altezza 350 mm, larghezza 300 mm e profondità 160 mm. La robusta struttura in acciaio 12/10 colore grigio RAL 7035 offre protezione completa contro polvere e getti d'acqua (IP65). Supporta corrente nominale 250 A, corto circuito 35 kA, tensione operativa 400 V e isolamento a 690 V. Progettato per durabilità e sicurezza, conforme alla norma CEI EN 62208.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER