HAGER - HAGFK391 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L1000 P500 - FK391

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
3250612511525
Codice prodotto
HAGFK391
Cod. produttore
FK391
Produttore
HBO
Tipologia:
Altro
Larghezza:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Codice RAL (simile):
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Lo zoccolo aggiuntivo per armadio FK altezza 100 mm, larghezza 1000 mm e profondità 500 mm. Progettato per rialzare il quadro, semplifica l’installazione e il passaggio dei cavi. Include flange anteriori e posteriori rimovibili e prefratture laterali perun facile cablaggio. Il fissaggio allo zoccolo standard è garantito da bulloneria inclusa.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER