pagina iniziale

HAGER - HAGFK380 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P400 - FK380

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFK380 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612511495

Codice prodotto

HAGFK380

Cod. produttore

FK380

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Codice RAL (simile):

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Lo zoccolo aggiuntivo per armadio FK altezza 100 mm, larghezza 800 mm e profondità 400 mm. Progettato per rialzare il quadro, semplifica l’installazione e il passaggio dei cavi. Include flange anteriori e posteriori rimovibili e prefratture laterali per un facile cablaggio. Il fissaggio allo zoccolo standard è garantito da bulloneria inclusa.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER