pagina iniziale

HAGER - HAGFK293 COPPIA PANNELLI LATERALI H1400 P400 - FK293

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFK293 COPPIA PANNELLI LATERALI H1400 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612511464

Codice prodotto

HAGFK293

Cod. produttore

FK293

Produttore

HBO

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1400 mm

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

La coppia di pannelli laterali per armadio FK, altezza 1400 mm e profondità 400 mm, è realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. Dotati di guarnizioni poliuretaniche, offrono una protezione efficace contro polvere e liquidi,mantenendo il grado IP del quadro. Il montaggio è semplice e sicuro grazie alle viti incluse.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER