HAGER - HAGFK230 PIASTRA PASSACAVI CIECA L800 - FK230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Diritto
Larghezza - 800 mm
Altezza - 0 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3250612511105
Codice prodotto
HAGFK230
Cod. produttore
FK230
Produttore
HBO
Tipo:
Diritto
Larghezza:
800 mm
Altezza:
0 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Prestampaggi in rilievo:
no
La piastra passacavi cieca per armadio FK da 800 mm di larghezza assicura una chiusura ermetica alla base dell’armadio, proteggendo efficacemente da polvere e liquidi. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di guarnizioni poliuretaniche per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione. Il fissaggio stabile è garantito dalle viti incluse.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


