pagina iniziale

HAGER - HAGFK220 PIASTRA PASSACAVI CIECA L600 - FK220

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFK220 PIASTRA PASSACAVI CIECA L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612511099

Codice prodotto

HAGFK220

Cod. produttore

FK220

Produttore

HBO

Tipo:

Diritto

Larghezza:

600 mm

Altezza:

0 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Prestampaggi in rilievo:

no

Spessore:

400 mm

La piastra passacavi cieca per armadio FK da 600 mm di larghezza assicura una chiusura ermetica alla base dell’armadio, proteggendo efficacemente da polvere e liquidi. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di guarnizioni poliuretaniche per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione. Il fissaggio stabile è garantito dalle viti incluse.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER