pagina iniziale

HAGER - HAGFK161 ARMADIO P CIECA H1900 L600 P500 PI LAT - FK161

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFK161 ARMADIO P CIECA H1900 L600 P500 PI LAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1900 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

299 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612510986

Codice prodotto

HAGFK161

Cod. produttore

FK161

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1900 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

500 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

400 mm

Profondità interna:

500 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Numero di ingressi per conduttori:

2

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

L’armadio FK con porta cieca altezza 1900 mm, larghezza 600 mm e profondità 500 mm, grado di protezione IP65. Progettato per l’automazione, presenta un tetto removibile e una porta con chiusura a inserto triangolare per sicurezza ottimale. Il pannello interno laterale facilita il montaggio delle apparecchiature, mentre lo zoccolo H100 include due flange asportabili.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER