pagina iniziale

HAGER - HAGFD62SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 144MOD - FD62SN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD62SN VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 144MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612524969

Codice prodotto

HAGFD62SN

Cod. produttore

FD62SN

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1000 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

35 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

La porta a specchio per vegaD, alta 1050 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER