pagina iniziale

HAGER - HAGFD52PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 120MOD - FD52PN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD52PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 120MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612513079

Codice prodotto

HAGFD52PN

Cod. produttore

FD52PN

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

850 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

35 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

La porta cieca per vegaD, alta 900 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con finitura in polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, offre la possibilità di installare una serratura per maggiore sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, facilitano un montaggio semplice e permettono la reversibilità della porta.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER