HAGER - HAGFD42LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H750 96MOD - FD42LN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 750 mm
Larghezza - 550 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
3250612548583
Codice prodotto
HAGFD42LN
Cod. produttore
FD42LN
Produttore
HBO
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
750 mm
Larghezza:
550 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
193 mm
Tipo di porta:
Senza
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
96
Colore:
Bianco
Numero di file:
4
Numero RAL:
9010
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


