pagina iniziale

HAGER - HAGFD32TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 72MOD - FD32TN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD32TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 72MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612513116

Codice prodotto

HAGFD32TN

Cod. produttore

FD32TN

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

500 mm

Altezza:

550 mm

Profondità:

35 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Vetro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP41

La porta in vetro per vegaD, alta 600 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.