pagina iniziale

HAGER - HAGFD32LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H600 72MOD - FD32LN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD32LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H600 72MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612548576

Codice prodotto

HAGFD32LN

Cod. produttore

FD32LN

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

600 mm

Larghezza:

550 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

193 mm

Tipo di porta:

Senza

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

72

Colore:

Bianco

Numero di file:

3

Numero RAL:

9010

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Quadro da parete vegaD alto 600 mm, equipaggiato di guide e pannelli, con capacità di 72 moduli (3 file da 24 moduli DIN) e protezione IP41. Realizzato in lamiera d’acciaio di colore bianco RAL 9010, supporta corrente nominale di 160 A, corto circuito 10kA e isolamento a 400 V. Offre doppio isolamento Classe II ed è conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER