HAGER - HAGFD32GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H600 72MOD - FD32GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 550 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
3250612548514
Codice prodotto
HAGFD32GN
Cod. produttore
FD32GN
Produttore
HBO
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
550 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
193 mm
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP30
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
72
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Profondità di incasso:
193 mm
Numero di file:
3
Profondità interna:
193 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
1 mm
Numero di ingressi per conduttori:
4
Spessore materiale porta/coperchio:
2.5 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
9010
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER