pagina iniziale

HAGER - HAGFD22TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 48MOD - FD22TN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD22TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 48MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612513109

Codice prodotto

HAGFD22TN

Cod. produttore

FD22TN

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

400 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

35 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

La porta in vetro per vegaD, alta 450 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER