HAGER - HAGFD22PN VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 48MOD - FD22PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP41
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
3250612513048
Codice prodotto
HAGFD22PN
Cod. produttore
FD22PN
Produttore
HBO
Tipologia:
Porta a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
500 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
400 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
35 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


