HAGER - HAGFC456A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L620 - FC456A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 665 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 270 mm
Profondità - 220 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
3250610683743
Codice prodotto
HAGFC456A
Cod. produttore
FC456A
Produttore
HBO
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
665 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
270 mm
Profondità:
220 mm
Colore:
Bianco
Adatto per armadi di larghezza:
620 mm
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Kit composto da testata e zoccolo IP43 per quadro 4, adatto a quadri con profondità 260 mm e larghezza 620 mm. Realizzati in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono forniti con viti per un fissaggio stabile e veloce. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie anche alla piastra passacavi integrata in materiale isolante, ideale per un cablaggio sicuro e ordinato.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


