pagina iniziale

HAGER - HAGFC446A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L370 - FC446A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC446A TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 405 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 270 mm

  • Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610683736

Codice prodotto

HAGFC446A

Cod. produttore

FC446A

Produttore

HBO

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

405 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

270 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Bianco

Adatto per armadi di larghezza:

370 mm

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Kit composto da testata e zoccolo IP43 per quadro 4, adatto a quadri con profondità 260 mm e larghezza 370 mm. Realizzati in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono forniti con viti per un fissaggio stabile e veloce. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie anche alla piastra passacavi integrata in materiale isolante, ideale per un cablaggio sicuro e ordinato.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER