pagina iniziale

HAGER - HAGFC415 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L370 - FC415

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC415 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 370 mm

  • Altezza - 73 mm

  • Profondità - 260 mm

  • Colore - Bianco

  • Adatto per armadi di larghezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612534159

Codice prodotto

HAGFC415

Cod. produttore

FC415

Produttore

HBO

Larghezza:

370 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

260 mm

Colore:

Bianco

Adatto per armadi di larghezza:

370 mm

Adatto per armadi di profondità:

270 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9010

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

sì

Coppia di testate IP40 per quadro 4 da parete, adatte a quadri con profondità 260 mm e larghezza 370 mm. Realizzate in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono fornite complete di viti per un fissaggio sicuro. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla tenuta del quadro. Integrano una piastra di entrata cavi in materiale isolante, ideale per un cablaggio ordinato e sicuro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER