HAGER - HAGFC317A PORTA CIECA QUADRO 4 H1500 L370 - FC317A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 365 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
3250619193175
Codice prodotto
HAGFC317A
Cod. produttore
FC317A
Produttore
HBO
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
365 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1535 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
sì
Profondità:
30 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


