pagina iniziale

HAGER - HAGFC219 FONDO QUADRO 4 H1800 L620 - FC219

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC219 FONDO QUADRO 4 H1800 L620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore - sì

  • Adatto per armadi di larghezza - 620 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612532193

Codice prodotto

HAGFC219

Cod. produttore

FC219

Produttore

HBO

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

sì

Adatto per armadi di larghezza:

620 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

270 mm

Larghezza:

620 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Bianco

Numero di unità di altezza (UA):

12

Numero RAL:

9010

Con serratura:

no

Fondo autoportante per quadro 4, altezza 1800 e larghezza 620 mm, ideale come base strutturale per armadi elettrici. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, offre robustezza e affidabilità. Corrente nominale In 630 A, corto circuito 35 kA, tensione nominale e di isolamento 690 V. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantisce sicurezza e prestazioni in impianti elettrici professionali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER