HAGER - HAGFC110 FONDO QUADRO 4 H450 L370 - FC110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - no
Adatto come parete posteriore - sì
Adatto per armadi di larghezza - 370 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 270 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3250619191102
Codice prodotto
HAGFC110
Cod. produttore
FC110
Produttore
HBO
Adatto come parete laterale:
no
Adatto come parete posteriore:
sì
Adatto per armadi di larghezza:
370 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
270 mm
Larghezza:
370 mm
Altezza:
450 mm
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Bianco
Numero di unità di altezza (UA):
3
Numero RAL:
9010
Con serratura:
sì
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER