pagina iniziale

HAGER - HAGFC011 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H600 - FC011

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC011 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 270 mm

  • Larghezza - 245.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250619190112

Codice prodotto

HAGFC011

Cod. produttore

FC011

Produttore

HBO

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

270 mm

Larghezza:

245.5 mm

Altezza:

600 mm

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Bianco

Numero di unità di altezza (UA):

4

Numero RAL:

9010

Coppia di fianchi per quadro 4, alti 600 mm e profondi 260 mm, realizzati in resistente lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010. Forniti con viti di fissaggio, assicurano un montaggio stabile e duraturo. Progettati per garantire un’ottima tenuta contro polvere e umidità, proteggono i componenti interni e contribuiscono alla sicurezza e all’affidabilità dell’impianto elettrico.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER