HAGER - HAGEVN012 DIMMER UNIVERSALE 300W 1M + FUNZ. COMFOR - EVN012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico - Universale
Dimming taglio di fase discendente - sì
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Composizione - Elemento base
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3250617573924
Codice prodotto
HAGEVN012
Cod. produttore
EVN012
Produttore
HBO
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico:
Universale
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Composizione:
Elemento base
Tipo di montaggio:
AMD
Dimmer di serie:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Grigio
Numero di unità:
1
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
1
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Utilizzabile con tasto IR:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
60 W
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Codice RAL (simile):
7035
Tipo superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
195.5...253 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità dell'apparecchio:
65 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Assorbimento di potenza:
0.2 W
Sezione del filo:
1.5...6 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
17.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
90 mm
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER