pagina iniziale

HAGER - HAGEUD100 REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E RIT 1M - EUD100

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEUD100 REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E RIT 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 161...520 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Sottotensione trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615600530

Codice prodotto

HAGEUD100

Cod. produttore

EUD100

Produttore

HBO

Intervallo di misura della tensione 1:

161...520 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Sottotensione trifase possibile:

no

Sottotensione monofase possibile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sovratensione monofase possibile:

no

Sovratensione trifase possibile:

no

Intervallo di misura della tensione 2:

230...400 V

Finestra trifase possibile:

sì

Finestra monofase possibile:

sì

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

no

Con morsetti amovibili:

no

Valore d'intervento tensione:

161...161 V

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

no

Contiene funzione finestra di tensione continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

10 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

600 s

Numero contatti di commutazione:

1

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

10 s

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...400 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...400 V

Relè di controllo è progettato per monitorare e proteggere impianti elettrici sia monofase che trifase. Quando la tensione misurata supera questa soglia, il dispositivo attiva o disattiva un contatto ausiliario, offrendo un controllo flessibile e automatizzato. Il design da 1 modulo DIN garantisce un'installazione rapida e ordinata all'interno dei quadri elettrici standard.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER