pagina iniziale

HAGER - HAGEUC100 REL CONTROL CORRENTE ALTERNATA MONOF 1M - EUC100

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEUC100 REL CONTROL CORRENTE ALTERNATA MONOF 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile - sì

  • Sovracorrente monofase possibile - sì

  • Intervallo di misura corrente - 0.5...10 A

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Sovracorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615600523

Codice prodotto

HAGEUC100

Cod. produttore

EUC100

Produttore

HBO

Sottocorrente monofase possibile:

sì

Sovracorrente monofase possibile:

sì

Intervallo di misura corrente:

0.5...10 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

sì

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Trasformatore di corrente esterno:

sì

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Numero contatti di commutazione:

1

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

10 s

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Relè di controllo per corrente alternata monofase essenziale per la protezione e il monitoraggio dei circuiti elettrici. Questo modello, compatto e salvaspazio, misura con precisione la corrente nel circuito, attivando il suo singolo contatto in scambio quando si raggiunge una soglia predefinita. Ciò permette di aprire o chiudere un circuito ausiliario, garantendo una gestione flessibile e automatizzata. L'installazione è molto semplice grazie al design da 1 modulo DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER