pagina iniziale

HAGER - HAGETC440 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 4NA 230VAC 40A - ETC440

HBO
copiacopia
HAGER - HAGETC440 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 4NA 230VAC 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

53 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612401413

Codice prodotto

HAGETC440

Cod. produttore

ETC440

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1900 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

3000 VA

Profondità di incasso:

64 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1300 VA

Con funzione giorno/notte:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Contattore giorno / notte specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 40 A. Il dispositivo è equipaggiato con quattro contatti normalmente aperti (4 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER