pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGESD440 CONTATTORE STD 4NA 24VAC 40A 3M - ESD440

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESD440 CONTATTORE STD 4NA 24VAC 40A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

66 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612401291

Codice prodotto

HAGESD440

Cod. produttore

ESD440

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

6000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

4292 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1610 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Schütze , 40A,4S, 24VAC

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER