HAGER - HAGESD426 CONTATTORE STD+ 4NC 24VAC 25A 2M - ESD426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
53 kg CO₂eq
EAN
3250612400959
Codice prodotto
HAGESD426
Cod. produttore
ESD426
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Carico max. lampada a incandescenza:
1900 W
Carico max. della lampada fluorescente:
950 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1990 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
810 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Senza ronzio:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X