pagina iniziale

HAGER - HAGESC465 CONTATTORE STD 2NA+2NC 230VAC 63A 3M - ESC465

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC465 CONTATTORE STD 2NA+2NC 230VAC 63A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612401352

Codice prodotto

HAGESC465

Cod. produttore

ESC465

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

6500 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

4700 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2100 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Contattore standard specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 63 A. Il dispositivo è equipaggiato con duecontatti normalmente chiusi (2 NC) e due normalmente aperti (2 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER