HAGER - HAGESC463 CONTATTORE STD 4NA 230VAC 63A 3M - ESC463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
65 kg CO₂eq
EAN
3250612401321
Codice prodotto
HAGESC463
Cod. produttore
ESC463
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
6500 W
Carico max. della lampada fluorescente:
3000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
4700 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2100 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Senza ronzio:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X