pagina iniziale

HAGER - HAGESC227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A 1M - ESC227

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ESC

EAN

3250612400621

Codice prodotto

HAGESC227

Cod. produttore

ESC227

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2146 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1035 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

1

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore eco specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di un solo modulo. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con uncontatto normalmente chiuso (1 NC) e uno normalmente aperto (1 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.