HAGER - HAGESC226 CONTATTORE STD+ 2NC 230VAC 25A 1M - ESC226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ESC
EAN
3250612400713
Codice prodotto
HAGESC226
Cod. produttore
ESC226
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2146 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1035 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
1
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20