pagina iniziale

HAGER - HAGESC225S CONTATTORE SIL 2NA 230VAC 25A 1M - ESC225S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC225S CONTATTORE SIL 2NA 230VAC 25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612400034

Codice prodotto

HAGESC225S

Cod. produttore

ESC225S

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Dispositivi supplementari possibili:

no

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Contattore silenzioso specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di un solo modulo. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiatocon due contatti normalmente aperti (2 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER