pagina iniziale

HAGER - HAGERD425 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 24VAC 25A 2M - ERD425

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERD425 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 24VAC 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612400904

Codice prodotto

HAGERD425

Cod. produttore

ERD425

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore a comando manuale per gestione carichi fino a 25 A a 24 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di quattro contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 2 moduliDIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER