pagina iniziale

HAGER - HAGERD263 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 24VAC 63A 3M - ERD263

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERD263 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 24VAC 63A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612401147

Codice prodotto

HAGERD263

Cod. produttore

ERD263

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

6500 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

4700 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2100 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Relè di comando per la commutazione di carichi elettrici a potenza elevata. Vanta una corrente nominale di 63 A, che lo rende eccezionale per la gestione efficiente di apparecchi e circuiti che richiedono un alto assorbimento di corrente. Funziona a 24 VAC e dispone di due contatti normalmente aperti (2 NA) per un controllo affidabile. L'installazione è semplice grazie al suo design a 3 moduli DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER