pagina iniziale

HAGER - HAGERC427 CONTATT COM MAN STD+ 2NA+2NC 230VAC 25A - ERC427

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC427 CONTATT COM MAN STD+ 2NA+2NC 230VAC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612400980

Codice prodotto

HAGERC427

Cod. produttore

ERC427

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore a comando manuale per gestione carichi fino a 25 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di due contatti normalmente chiusi (NC) e due normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 2 moduli DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.