pagina iniziale

HAGER - HAGERC225S CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 25A 1M - ERC225S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC225S CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612400027

Codice prodotto

HAGERC225S

Cod. produttore

ERC225S

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Dispositivi supplementari possibili:

no

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Contattore a comando silenzioso manuale per gestione carichi fino a 25 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di due contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 1 modulo DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER