pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGERC125 CONTATTORE COM MAN STD+ 1NA 230VAC 25A 1 - ERC125

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC125 CONTATTORE COM MAN STD+ 1NA 230VAC 25A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612400560

Codice prodotto

HAGERC125

Cod. produttore

ERC125

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1035 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

1

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Installationsrelais , 25A,1S, 230V